マルチ防塵ラックサンワサプライ翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納間口(mm)650奥行(mm)550高さ(mm)750付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル質量(kg)34.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750アズワン品番64-0844-52関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)総耐荷重(kg)100