オフィス家具 :「a5 ファイル 4穴」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ナカバヤシデスクパーティション
エコ商品
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション 高さ2段階調整可能(320mm・500mm) 保管に便利なフック穴付き 付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵 マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き マグネット付属(2個) 付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能 付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に 付属品フック機能付きマグネット(2個) 材質PU、PA、紙、マグネット 質量(g)約640 取付方式自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320 高さ調節2段階調整(320mm・500mm) RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320 材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります