空気清浄機 :「和室 取手」の検索結果
次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット
色ホワイト
電源(V)交流100 (50/60Hz)
消費電力(W)強:60、中:13、弱:6
タンク容量(L)約1.3
本体質量(kg)(タンク空時)約8.6
センサーニオイセンサー、温湿度センサー
風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5
機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱
本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220
適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)
電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h
付加機能チャイルドロック、塩投入自動
床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )
運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB
清浄時間(分)8畳:約13
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0
加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
1台
¥149,800
税込¥164,780
17日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
空気清浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。