空気清浄機 :「オゾン脱臭器」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 消費電力(W)最大4 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233 適合床面積1~20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz)33/30 風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h)10 左右首振約60度(自動) 上下首振0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷