空気清浄機 :「手動空気入れ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz)33/30 風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h)10 左右首振約60度(自動) 上下首振0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷