空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。
PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。
お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳)
色ブラック
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293
本体質量(kg)1.9
電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A
定格消費電力(W)36
付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED
機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌
セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書
運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です
電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145
PM2.5対応○
仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。