空気清浄機 :「サーキュレーター加湿器」の検索結果
空気清浄機/加湿器/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載。浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。また、サーキュレーターとしてエアコンと併用するこで、効率的かつスピーディーに室内の温度を調整します。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン
質量(kg)8.12
色ホワイト /ゴールド
消費電力(W)最小・最大:空気清浄・加湿モード2/50
能力(空気清浄)適用床面積:12畳(30分) / 36畳(60分) (8畳を浄化する目安 22分)
コード長さ(m)1.8
運転音(dB)最小・最大:24.2/48.2
サイズ(mm)312×280×923
首振り90機能(最大)(°)
フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター1年
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。