空気清浄機 :「光触媒」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g アズワン品番65-3364-51
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8m アズワン品番65-3364-43
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

カルテック除菌・脱臭機
エコ商品
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4 ホワイト 消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33 方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min)強/弱/静音 電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86 適合床面積約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力)DC24 ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約0.7 1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。 幅(mm)441 高さ(mm)435 タイプ壁掛け 奥行(mm)83 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:約3.5 消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33 本体寸法(mm)奥行83 本体寸法(mm)高さ435 本体寸法(mm)幅441 標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h 標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90 標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラウン 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。 トラスコ品番267-9134 幅(mm)32 高さ(mm)115 タイプ首掛け 奥行(mm)32 電源(V)3.7(リチウムイオン電池) 消費電力(W)(50/60Hz)約1.5 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ115 本体寸法(mm)幅32
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904 幅(mm)32 ネイビー 高さ(mm)115 タイプ首掛け 奥行(mm)32 電源(V)3.7(リチウムイオン電池) フィルタータイプ:光触媒 消費電力(W)(50/60Hz)約1.5 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ115 本体寸法(mm)幅32
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

花粉フィルター搭載で、花粉もしっかりキャッチ! カルテック独自の光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。 充電池の残量が少なくなると運転/充電ランプが黄色で点滅します。充電中はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。(USBケーブル付属) 吹出口から顔までの距離が約20cmとなるようにストラップの長さを調整します。 フィルターを洗浄するだけで、除菌・脱臭効果が半永久的に持続します。80℃前後の熱湯で約15分間つけ置き洗い
用途【選べる3通り】 ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服にひっかけて使用/充電スタンド置いて使用 質量(g)約75(本体のみ) 外形寸法(mm)本体:径32×高さ115 充電時間(時間)約4 連続使用可能時間約8 使用温度範囲(℃)0以上~40未満 消費電力(W)約1.5 セット内容本体1 / 専用ストラップ1 / 充電台1 / USB-Cケーブル1 / 通常光触媒フィルター / ドライバー / 取扱説明書1 花粉モード 電源(V)3.7V 1500mAh5.6Wh
1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)