空気清浄機 :「カビ除菌」の検索結果
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18
色ホワイト
消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24
運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積75(45畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
¥316,000
税込¥347,600
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19
色ホワイト
消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24
運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積100(60畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
¥396,000
税込¥435,600
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14
色ホワイト
消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18
電源100V
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1
連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24
運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23
寿命フィルター:5年
適合床面積50(30畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
1台
¥233,000
税込¥256,300
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
質量(kg)11.8
色マテリアルホワイト
消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23
電源100V
タンク容量(L)4
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8)
連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5)
運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25)
寿命フィルター:約5年
適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動
サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H)
待機電力(W)1
加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
1台
¥197,000
税込¥216,700
8日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。