12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂 質量(kg)2.2 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23 寿命フィルター:約1年 適合床面積10畳(17) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂 質量(kg)3.3 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46 寿命フィルター:約1年 適合床面積16畳(26) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49 切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
質量(kg)11.8 マテリアルホワイト 消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23 電源100V タンク容量(L)4 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8) 連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5) 運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25) 寿命フィルター:約5年 適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳) 運転モード弱・中・強・自動 サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H) 待機電力(W)1 加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
1台
197,000 税込216,700
8日以内出荷

きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
質量(kg)約10.2 消費電力(W)6.3~43 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×763 風量(m3/min)2.7~10.2 運転音(dB)21~48 適合床面積59m2(36畳) 運転モード自動・おやすみ・ターボ アズワン品番65-2195-57
1台
47,500 税込52,250
翌日出荷

卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター 材質ABS樹脂 質量(kg)5.9 消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分 騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18 操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン 適合床面積45(27畳)以下 サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H) 清浄時間(分)8畳:約11 待機電力(W)0.3
1台
54,680 税込60,148
3日以内出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14 ホワイト 消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18 電源100V タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1 連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24 運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23 寿命フィルター:5年 適合床面積50(30畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
1台
233,000 税込256,300
8日以内出荷

質量(kg)5.7 ホワイト 電源(V)100 タンク容量(L)0.9 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450 風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3 消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27 連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1 運転音(dB)強:48、中:33、弱:15 寿命フィルター:約7年 適合床面積30(18畳) 運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
102,000 税込112,200
8日以内出荷

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分 アズワン品番65-9280-24
1台
50,000 税込55,000
翌日出荷

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3 寿命フィルター:約2年 適合床面積26(16畳)以下 電源コード1.8m 運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19 PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
21,200 税込23,320
翌日出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18 ホワイト 消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24 運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積75(45畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
316,000 税込347,600
8日以内出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19 ホワイト 消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24 運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積100(60畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
396,000 税込435,600
8日以内出荷

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V コード長さ(m)1.8 寿命フィルター:約5年
1台
104,000 税込114,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング