約30分で60~70畳の空気清浄が可能!オフィス・教育施設・小売店など様々な場所で活躍する大型空気清浄機です。静音設計で家庭用のクーラーと同等レベルに静かなので、広い部屋・オフィス・会議室・教室のような広い空間にも最適です。多くのセンサーを搭載し、常に快適な空間を提供できます。操作パネルが静電タッチ式のため、スムーズな操作をすることができます。双方向フィルターで横吸気上排気なので、壁付けして使用できます。空気の汚れ具合に合わせて、5段階に色が変化します。
電圧(V)(50/60Hz)AC100
電源コード(m)1.9
規格集じん脱臭フィルター:HEPAフィルター
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。