NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。使用中は駆動音がほとんど気になりません。特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。
用途病院・学校・学習塾・オフィス・ホテル・工場・施設等に。
材質亜鉛メッキ鋼板及びアルミニウム、マグネシウム合金
寸法(mm)350×46×41
質量(g)500
電流(A)1.5
電圧(V)プラグ:AC100~240(50/60Hz共用)、DC12
消費電力(W)18
ランプ寿命約8000時間 ※ランプは消耗品です。
設置面積(m2)約35(目安)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。