空気清浄機 :「タイマー 120 分」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)
色ホワイト
センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645
質量(kg)約7.9
ランプUVランプ:5W
稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120
フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))
安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート
電源電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35
付属品リモコン(電池別売り)
タイマー1/2/4/8/12/24時間
電源コード(m)1.8
脱臭機能○
PM2.5対応○
花粉モード○
仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)
1台
¥225,455
税込¥248,001
7日以内出荷
オゾン空間除菌ができるハイブリッドタワーファン。マイルドオゾン発生システムで、オゾンを涼風に乗せて室内に拡散。オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。360°オゾン空間除菌。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的。健康を考えた安全設計。マイルドオゾン・チャイルドロック・オートストップ・オゾンモードアラート。自然爽風。高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。
オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~20畳(24.3~32.4m2)
センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643
質量(kg)約7.7
ランプUVランプ:5W
稼働時間(分)【オゾン】連続120
フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))
安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック
電源電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15
付属品リモコン(電池別売り)
タイマー1/2/4/8/12/24時間
電源コード(m)1.8
脱臭機能○
PM2.5対応○
花粉モード○
仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。