1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。 ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。 強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途喫煙対策、粉じん対策 仕様風量3段階調整 トラスコ品番456-8681 寸法(mm)155×260×160 質量(kg)51.5 消費電力(W)(50/60Hz)84~96/105~120 最大風量(m3/min)25~36/28~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×920×260 使用面積(m2)100(60畳) 標準消費電力料金(円/h)2.27~2.59/2.84~3.24 脱臭機能 タバコモード
1台
629,800 税込692,780
10日以内出荷