多機能加湿装置”ナノフィール”コロナ当日出荷
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187質量(kg)58電源(V)単相100タンク容量(L)20電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)1200本体寸法(mm)奥行543本体寸法(mm)高さ1350定格加湿能力(mL/H)1800本体寸法(mm)幅523加湿能力(L/H)1.8