空気清浄機 :「エアー吸引」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2) 水タンク容量(L)約3.2 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:210 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

【Wフィルター構造で、コンパクト&パワフルな空気浄化力を実現】。吸い込み口を本体の両サイドにもうけることで空気の吸い込み量を増やし、1つのファンで両サイドからの風を同時に吸引する構造により、コンパクトな本体サイズながら53畳まで対応できる大風量を実現しました。【コンパクトな本体サイズながら、53畳の大空間まで対応】。最大風量12mL/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音化を実現】。Wフィルター構造により、中運転時の風量5.5mL/分の運転音を、図書館より低騒音の37dBで実現しました。(強運転時の運転音は54dB)。【自動運転の空気清浄性能が最大約5倍まで向上】。低騒音設計により、普段使いの「自動」運転時において、常に厚生労働省推奨仕様の5.0mL/分以上の風量を発揮。より早く微小粒子を捕集できるようになりました。【プラズマクラスター25000搭載】。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ 】。Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、大風量化を実現しながらも本体サイズは驚くほどコンパクト。重さも約11kgほどで、置きたい場所にラクに移動できます。【COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に】。スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。アプリを通じて曜日や時間ごとに運転モードの設定が可能。オフィスや公共空間など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。【空気の汚れを見える化】。PM2.5などの微小な粒子の濃度(目安)をメーカー独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかります。
仕様モニター:微小粒子/ハウスダスト/ニオ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代、独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約11 ブラウン系 コード長さ(m)電源:約2.0 センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)【強】12、【中】5.5、【静音】2.1 フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×330×578 消費電力(W)(50/60Hz)【強】73、【中】14、【静音】4.7 運転音(dB)【強】54、【中】37、【静音】20 適合床面積【プラズマクラスター】約24畳(約40m2)、【空気清浄】~53畳(87m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 待機時消費電力(W)約1.4 1時間あたりの電気代目安(円)【強】約2.3、【中】約0.43、【静音】約0.15
1台
99,980 税込109,978
欠品中