空気清浄機 :「エアコン 通気 口」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72 タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270 定格消費電力(W)70(最大消費電力72) 本体質量(kg)9.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5 機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315 定格消費電力(W)84(最大消費電力86) 本体質量(kg)12.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続) 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)