空気清浄機 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。
ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。
紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。
浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。
3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時
傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。
フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。
持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に
質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)
風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)
RoHS指令(10物質対応)対応
1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45
脱臭機能〇
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。