空気清浄機 :「除菌水 加湿器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル
質量(kg)5.5
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620
適合床面積60~90畳(100~150m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:850、最大:1100
加湿機能○
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。
間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書
質量(kg)2.2
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670
適合床面積20~36畳(30~60m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:350、最大:380
加湿機能○
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。
加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ
質量(kg)1.6
電源(V)ACアダプター 24V/0.5A
消費電力(W)20
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345
適合床面積6~14畳(10~22m2)
噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h
加湿機能○
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。