1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
トラスコ品番679-8979 幅(mm)412 ホワイト 高さ(mm)395 奥行(mm)126 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:2 使用範囲目安:10畳 消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18 標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h 標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
1台
19,900 税込21,890
翌々日出荷