11ページ目: 空気清浄機

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
444件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要 自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。 電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。 明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。 運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚質量(kg)1.7(電動弁除く)消費電力(W)強:53、中:25、静音:16電源コード(m)1.7適合床面積26畳(~43m2)
エアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズ ワイズ イノベーションエアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズワイズ イノベーション
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
今ご使用のエアコンに除菌・消臭機能を追加タンパク質由来の臭い(体臭・汗臭・排泄臭等)を捕まえて離さずに分解します。細菌・ウイルスやカビ・花粉等の微細な物質を、捕まえて離さずに分解します。定期的なお手入れで効果が継続します。
材質アクリル(難燃性処理済)、セラミダ使用期間約6カ月付属品ファスナーテープ
高性能+脱臭フィルター(1個) Chrester(コンフォー)高性能+脱臭フィルター(1個)Chrester(コンフォー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安2年対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファンChrester(コンフォー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
清らかで、やさしい風をお届け。 3層フィルターで空気をしっかり清浄 3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131質量(kg)約4.4消費電力(W)30モータータイプDCブラシレス材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945風量調整9段階花粉モードタイマー機能
[EA763AD-101用]集塵フィルター エスコ[EA763AD-101用]集塵フィルターエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
仕様EA763AD-101用集じんフィルター
[EA763AD-73用]集塵フィルター エスコ[EA763AD-73用]集塵フィルターエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
仕様EA763AD-73用集塵フィルター
空気清浄機 AP-C320I cado空気清浄機 AP-C320Icado
55,000税込60,500
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
除湿乾燥機 オリオン機械除湿乾燥機オリオン機械
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610
脱臭フィルター 日立脱臭フィルター日立
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合本体EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
AC-4252用タンク(タンクキャップ付) ツインバードAC-4252用タンク(タンクキャップ付)ツインバード
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用タンク(タンクキャップ付)
空気清浄機用 交換用 加湿フィルター 象印マホービン空気清浄機用 交換用 加湿フィルター象印マホービン
2,500税込2,750
1個
8日以内出荷
空気清浄機用の専用部品です。
適合本体PDAS12(WB)
IG-3B350S用リモコン シャープIG-3B350S用リモコンシャープ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
トラスコ品番495-8772適合本体IG-3B350S質量(g)98本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)幅50
FU-MK500-W用棚置き用スタンド シャープFU-MK500-W用棚置き用スタンドシャープ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番495-8683適合本体FU-MK500-Wホワイト質量(g)500
FU-M1000-W用棚置き用スタンド シャープFU-M1000-W用棚置き用スタンドシャープ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
トラスコ品番495-8641適合本体FU-M1000-Wホワイト質量(g)500
エアフォレスト マルチカーボンフィルター ゼンケンエアフォレスト マルチカーボンフィルターゼンケン
4,500税込4,950
1個
翌々日出荷
エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター ゼンケンエアフォレスト 交換用有機HEPAフィルターゼンケン
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
質量(kg)0.89交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5
天井埋込型空気清浄機 オーデン天井埋込型空気清浄機オーデン
699,800税込769,780
1台
10日以内出荷
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。 ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。 強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途喫煙対策、粉じん対策仕様風量3段階調整トラスコ品番456-8681寸法(mm)155×260×160質量(kg)51.5消費電力(W)(50/60Hz)84~96/105~120最大風量(m3/min)25~36/28~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×920×260使用面積(m2)100(60畳)標準消費電力料金(円/h)2.27~2.59/2.84~3.24脱臭機能タバコモード
耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ日本無機
269,800税込296,780
1台
89日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6672材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE質量(kg)25.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度中性能フィルタ 日本無機耐熱250度中性能フィルタ日本無機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下
耐熱350℃多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱350℃多風量HEPAフィルタ日本無機
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250℃多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱250℃多風量HEPAフィルタ日本無機
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6664材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)23.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度HEPAフィルタ 日本無機耐熱250度HEPAフィルタ日本無機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6737材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)31常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)95以下
エコアルファ 日本バイリーンエコアルファ日本バイリーン
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下捕集効率(%)95使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ セット品 日本バイリーンエコアルファ セット品日本バイリーン
47,980税込52,778
1台ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97
Acerpure Pro Vero (空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure Pro Vero (空気清浄機製品)Acer(エイサー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
加湿ストリーマ空気清浄機 (ブラウン) ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 (ブラウン)ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ストリーマー搭載。ウイルス対策、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スタイリッシュでコンパクトなスリムタワー型。
DM-10 ドレンタンクNo.39 ナカトミDM-10 ドレンタンクNo.39ナカトミ
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
DM-10 専用ドレンタンク
用途DM-10 専用ドレンタンク
グリーンメイト用電源コード 旭東グリーンメイト用電源コード旭東
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリーンメイト対応交換用パーツです。
グリーンメイト用送風ファン 旭東グリーンメイト用送風ファン旭東
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
グリーンメイト対応交換用パーツです。
交換用フィルター イチネンTASCO交換用フィルターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
TA430ST用
入数(枚)5
キラ・エアー交換光触媒ペレット 50袋入 FANS(フジコー)キラ・エアー交換光触媒ペレット 50袋入FANS(フジコー)
33,980税込37,378
1ケース(50袋)
7日以内出荷
天日干しの間でも、予備があれば交代で使えます
仕様●包装サイズ:(約)幅95mm×高さ120mm×奥行22mm●包装重量:(約)50g●天然ゼオライト:22g×2個入●入数:1ケース(50袋入)アズワン品番65-9012-28
防カビユニット Panasonic(パナソニック)防カビユニットPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
除菌フィルター Panasonic(パナソニック)除菌フィルターPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JDS70
保護エレメント(HEPA) Panasonic(パナソニック)保護エレメント(HEPA)Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1セット(2枚)
5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
電極ユニット Panasonic(パナソニック)電極ユニットPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約5年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
カルテック KL-W01用 パイプスタンド カルテックカルテック KL-W01用 パイプスタンドカルテック
9,098税込10,008
1台
8日以内出荷
質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×190
Piccoフィルター kiralaPiccoフィルターkirala
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco用フィルターです
ESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディア ESETESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディアESET
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ESET PROTECT Essential オンプレミス用イントールメディアです。
空気清浄機