空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG+イオンカートリッジ シャープ

    AG+イオンカートリッジ

    シャープ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
  • 加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ

    加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
    適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
    質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
  • ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ

    ホコリとりフィルター空気清浄器用

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
    使用場所換気扇まわり
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • 空気清浄機 アイリスオーヤマ

    空気清浄機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 別売品フィルター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
    用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディング

    オゾン発生器「オースリークリア3」

    アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
    60,000税込66,000
    1個
    当日出荷
    高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(7枚)
    当日出荷
    対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
  • ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用 東洋アルミエコープロダクツ

    ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1枚)
    当日出荷
    銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
  • モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマ

    モニター付き空気清浄機

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
    ホワイトコード長さ(m)2PM2.5対応
  • FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープ

    FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8811
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
    仕様独自気流:スピード循環気流質量(kg)約6.7ホワイト系容量(L)給水トレー:約2.0センサーニオイ、湿度、温度風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0電源コード(m)約1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1)適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2)モード空気清浄:強、中、静音浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15加湿方式気化方式モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター加湿量(mL/h)最大420待機時消費電力(W)約0.31時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
  • AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード

    AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター

    ツインバード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
  • 加湿フィルター 日立

    加湿フィルター

    日立(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
  • 脱臭・集じんフィルター 日立

    脱臭・集じんフィルター

    日立(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MZ30/EP-LZ30/EP-KZ30/EP-JZ30/EP-HZ30
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
  • FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター シャープ

    FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター

    シャープ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番495-8667
  • ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコー

    ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター

    マスクフジコー(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1枚
    7日以内出荷
    ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
    入数1個
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
  • HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード

    HEPAフィルター空気清浄機

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
    メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
  • 400シリーズ ダストフィルター Blueair

    400シリーズ ダストフィルター

    Blueair(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
  • 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード

    空気清浄機 ファンディファイン ヘパ

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    欠品中
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
    適合床面積~12畳(20.0m2)ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー

    ブルーデオ S型 8畳

    マスクフジコー(1件のレビュー)
    26,880税込29,568
    1台
    7日以内出荷
    日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
    付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード脱臭機能
  • マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード

    マイナスイオン発生空気清浄機

    ツインバード(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
    適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
  • 花粉空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    花粉空気清浄機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
    適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
  • 脱臭機 富士通ゼネラル

    脱臭機

    富士通ゼネラル(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
空気清浄機