3ページ目: 空気清浄機

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
444件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルターアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
12日以内出荷
空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
オゾン除菌消臭器 マクセルオゾン除菌消臭器マクセル
13,980税込15,378
1個
当日出荷
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
60,000税込66,000
1個
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
プラズマクラスター除菌脱臭機 シャーププラズマクラスター除菌脱臭機シャープ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
【プラズマクラスター NEXT 搭載】頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニットプラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】持ち運びもできる、スリムな円筒デザインお部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌質量(kg)約3.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2電源コード(m)約1.8適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター運転モード強/中/おやすみ待機時消費電力(W)約0.45外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×5701時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06脱臭機能
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機シャープ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープシャープ Ag+イオンカートリッジシャープ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
交換目安約1年
Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
7,298税込8,028
1台
12日以内出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルタープレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しいお好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機フィルターアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバードAC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルターツインバード(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付きアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルターアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイルiFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約7.0~39.0本体質量(kg)約3.5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積20畳(33m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
交換制電NEOHフィルター ダイニチ工業交換制電NEOHフィルターダイニチ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
プラズマ放電によりウイルスの活動を抑えます。
トラスコ品番462-8904適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)40奥行(mm)282
加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用 東洋アルミエコープロダクツウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用東洋アルミエコープロダクツ
699税込769
1個(1枚)
当日出荷
銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機フィルターアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
空気清浄機45畳(IAP-A110)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約3年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)1700交換目安約3年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478対応機種空気清浄機45畳 IAP-A110
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用 シャープ床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター BlueairBlue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルターBlueair
2,898税込3,188
1個
欠品中
表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。
仕様●製品寸法:幅200×奥行き200×高さ290(mm)●重量:約0.2kg●交換目安:約6ヶ月(1日24時間使用時)●対象機種:Blue 3210/Blue Pure 411アズワン品番65-9032-08
キャスター ダイキン工業キャスターダイキン工業
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
別売品
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約4質量(kg)約11.8寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40付加機能湿度表示、チャイルドロック定格加湿能力(mL/H)430脱臭機能
加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルターアイリスオーヤマ
3,098税込3,408
1台
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)213交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
交換目安約10年
静電HEPAフィルター シャープ静電HEPAフィルターシャープ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
空気清浄機 Panasonic(パナソニック)空気清浄機Panasonic(パナソニック)
39,800税込43,780
1台
当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
交換活性炭脱臭フィルター ダイニチ工業交換活性炭脱臭フィルターダイニチ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
活性炭によりニオイの元をキャッチします。
トラスコ品番462-8906適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)10奥行(mm)261
抗菌HEPAフィルター ダイキン工業抗菌HEPAフィルターダイキン工業
13,980税込15,378
1組(2枚)
欠品中
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機フィルターアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空気清浄機16畳(IAP-A35)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)500交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×197×198対応機種空気清浄機16畳 IAP-A35
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター シャープFU-MK500-W/S用交換用集じんフィルターシャープ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番495-8667
空気清浄機ファンディスタイル ツインバード空気清浄機ファンディスタイルツインバード(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
集塵フィルター シャープ集塵フィルターシャープ
5,998税込6,598
1枚
欠品中
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
3日以内出荷
オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
交換用ストリーマユニット ダイキン工業交換用ストリーマユニットダイキン工業
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z
空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JPVesync(ウィーシンク)
3,490税込3,839
1個
12日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
Levoit Core 400S 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 400S 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約3.0~24.0本体質量(kg)約5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積32畳(53m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
空気清浄機