6ページ目: 空気清浄機

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
444件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
198,800税込218,680
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットチタニウムシルバー電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10タンク容量(L)約4.0キャスター本体質量(kg)(タンク空時)約11.8センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270適合床面積~26畳(~43m2)、集じん:~26畳(~43m2)電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 )運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB清浄時間(分)8畳:約11RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
空気清浄機 シィー・ネット空気清浄機シィー・ネット
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
手軽にキレイな快適空間コンパクト空気清浄機ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)空気の汚れがわかるコンディションライト搭載
空気清浄機 フィリップス空気清浄機フィリップス
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kiralaハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)kirala
39,800税込43,780
1台
5日以内出荷
オゾン空間除菌ができるハイブリッドタワーファンマイルドオゾン発生システムで、オゾンを涼風に乗せて室内に拡散。オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。360°オゾン空間除菌部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的。健康を考えた安全設計マイルドオゾン・チャイルドロック・オートストップ・オゾンモードアラート自然爽風高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。
空気清浄機 オーム電機空気清浄機オーム電機
8,980税込9,878
1台
5日以内出荷
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整6、12、24時間の切タイマー機能トップライト・ムードライトのライト機能アロマボックス付き
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付Panasonic(パナソニック)
253,998税込279,398
1台
10日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット種別21畳用質量(kg)約11.8ステンレスシルバー電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)(標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710電源コード(m)約1.8適合床面積最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳)保証期間1年アズワン品番68-9487-40運転音(標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dBフィルター交換目安5年間
除菌脱臭機 cado除菌脱臭機cado
36,200税込39,820
1台
欠品中
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong静電フィルター空気清浄機 28畳対応bitstrong
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ サンカ空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズサンカ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
壁掛けキット ダイキン工業壁掛けキットダイキン工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
設置場所に困らない壁掛けキットです。
適合機種ACM555A-W
Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)Acerpure 交換用フィルターAcer(エイサー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
フィトンエアーミニ用カートリッジ フィトンチッドフィトンエアーミニ用カートリッジフィトンチッド
8,998税込9,898
1箱(6個×400mL)
6日以内出荷
フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間~1ヶ月※
対応機種SD-1000SP使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20~30日の使用が目安
Air Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セット DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セットDAP
5,998税込6,598
1セット(12袋)
5日以内出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤入数250ml×12袋
空気清浄機用交換フィルター brother(ブラザー)空気清浄機用交換フィルターbrother(ブラザー)
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
小型空気清浄機DF-2用 交換用フィルター交換目安:約3ヶ月(1日6時間使用)
Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)Acer(エイサー)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気清浄機 uniq(ユニーク)空気清浄機uniq(ユニーク)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコーブルーデオ S型 8畳マスクフジコー(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1台
7日以内出荷
日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に日本アトピー協会推薦品フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード脱臭機能
ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコーブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルターマスクフジコー(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1枚
7日以内出荷
ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
入数1個
ブルーデオ M型 28畳 マスクフジコーブルーデオ M型 28畳マスクフジコー
120,000税込132,000
1台
欠品中
光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
質量(kg)7.6ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード脱臭機能
単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルターアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質活性炭、紙質量(g)35交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×5×210対応機種KIJCP-M120
交換用フィルターセット ツインバード交換用フィルターセットツインバード
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
適合AC-E944
空気清浄機 ツインバード空気清浄機ツインバード
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2)ホワイト脱臭機能活性炭フィルター寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)集塵方式機械式 ( フィルター式 )消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)タイマー設定動作時間:180分フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)電源コード(m)約2設置姿勢屋内・置き型専用付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
空気清浄機フィルター bitstrong空気清浄機フィルターbitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター適合機種BS-AIR01
M101集塵フィルター マスクフジコーM101集塵フィルターマスクフジコー
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ブルーデオM1001用の集塵フィルターです。
小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD CRUISE(クルーズ)小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARDCRUISE(クルーズ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。適合床面積約14畳脱臭機能セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)方式空気清浄:イオンプラズマ方式電源USB給電入力電源(V)DC5/1A消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40オゾン発生量(ppm)0.0023寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2質量(g)115風量通常モード / ターボモード
Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)Acer(エイサー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。ホワイト風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)モーターDC モーター付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576質量(kg)4.22定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)タイマー1/2/4/8/12時間仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)Acer(エイサー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)ホワイト風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフマイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)モーターDCモーター付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850質量(kg)6.34定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)65騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。タイマー1/2/4/8/12時間首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター
空気清浄機DF-2用 brother(ブラザー)空気清浄機DF-2用brother(ブラザー)
13,980税込15,378
1セット(4本)
5日以内出荷
0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
用途交換用フィルターフィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター交換目安1日6時間使用で3ヵ月
TruSens Z-2000用 カーボンフィルター アコブランズジャパンTruSens Z-2000用 カーボンフィルターアコブランズジャパン
1,379税込1,517
1個
6日以内出荷
Trusens専用備品
TruSens 空気清浄機 Z-3000 アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-3000アコブランズジャパン
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
TruSens 空気清浄機 Z-2000 アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000アコブランズジャパン
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)3.8ホワイト系サイズミディアム消費電力(W)30交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約21畳用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:4段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー岩崎電気
839,800税込923,780
1台
30日以内出荷
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini ヨーホー電子紫外線LED空間清浄機KOROSUKEminiヨーホー電子
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3付属品USB(Type C)ケーブル質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
IQAir F2フィルター インセンIQAir F2フィルターインセン
47,000税込51,700
1台
5日以内出荷
有機化合物や低分子ガスの有毒成分や臭気を除去します。
寸法(mm)320×320×100質量(g)3100タイプマルチガスタイプ使用期間2年
IQAir F1フィルター インセンIQAir F1フィルターインセン
40,000税込44,000
1台
5日以内出荷
塵ホコリ全体の約90%以上を除去
寸法(mm)320×320×80質量(g)750タイプ抗菌処理済F8使用期間2年
Vray UV-C除菌器 エコデバイスVray UV-C除菌器エコデバイス
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書ホワイト質量(g)505消費電力(W)8ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8WバッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11充電時間(分)約130入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A使用時間(時間)約4
空気清浄機