7ページ目: 空気清浄機

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
444件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌プレフィルター(3枚入り) Chrester(コンフォー)抗菌プレフィルター(3枚入り)Chrester(コンフォー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安1か月対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
ブルーエアセンス フィルターセット Blueairブルーエアセンス フィルターセットBlueair
5,999税込6,599
1個
7日以内出荷
センス フィルターセット。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚対象機種Sense / Sense+フィルター交換目安約6カ月
400シリーズ デュアルプロテクションフィルター Blueair400シリーズ デュアルプロテクションフィルターBlueair
15,499税込17,049
1個
6日以内出荷
400シリーズ デュアルプロテクションフィルター。 ホコリや花粉などの微粒子に加えてニオイもしっかり除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
600シリーズ デュアルプロテクションフィルター Blueair600シリーズ デュアルプロテクションフィルターBlueair
18,499税込20,349
1個
当日出荷
600シリーズ デュアルプロテクションフィルター。 ホコリや花粉などの微粒子に加えてニオイもしっかり除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容フィルター3個対象機種690i / 680i / 605 / 650Eフィルター交換目安約6カ月
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
IG-251YA交換用イオン発生ユニット シャープIG-251YA交換用イオン発生ユニットシャープ
13,980税込15,378
1セット(2枚)
当日出荷
トラスコ品番496-1731適合機種IG-251YA
耐熱フィルター 金井重要工業耐熱フィルター金井重要工業
68,980税込75,878
1セット(40枚)
翌々日出荷
不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。
用途乾燥炉・プレヒートライン用。仕様難燃性トラスコ品番391-3465材質ポリアミド本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90圧力損失(初期)34Paろ過速度風速1.0(m/s)
加湿ストリーマ空気清浄機 (カームベージュ) ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 (カームベージュ)ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ストリーマー搭載。ウイルス対策、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スタイリッシュでコンパクトなスリムタワー型。
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345名称集塵フィルター(1枚)
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
交換目安約1年材質(ろ材)不織布
交換用フィルターセット ダイキン工業交換用フィルターセットダイキン工業
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
ACBC10Y-S用の交換用フィルターセットです。
適合機種ACBC10Y-S交換目安2年に1回
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
7700シリーズ 交換用 スマートフィルター Blueair7700シリーズ 交換用 スマートフィルターBlueair
19,999税込21,999
1個
6日以内出荷
対象機種7700i / 7740i / 7710i
TruSens Z-3000用 UVランプ アコブランズジャパンTruSens Z-3000用 UVランプアコブランズジャパン
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Trusens専用備品
TruSens Z-2000用 UVランプ アコブランズジャパンTruSens Z-2000用 UVランプアコブランズジャパン
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Trusens専用備品
集じん脱臭フィルター 20畳 アイリスオーヤマ集じん脱臭フィルター 20畳アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
空気清浄機20畳(AAP-S40A-W、KAP-S40A-W)、加湿空気清浄機20畳(AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W)に使用する集じん脱臭フィルターです。
寸法(mm)198×198×199質量(g)510対応機種空気清浄機20畳:AAP-S40A-W、KAP-S40A-W、加湿空気清浄機20畳:AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W主要材質ポリプロピレン、PET、活性炭、ABS
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデルPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
空気浄化清浄機 ウィルセブA 後藤空気浄化清浄機 ウィルセブA後藤
35,998税込39,598
1個
7日以内出荷
お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置どんな空気清浄機もこれには勝てませんニオイ・花粉には驚く効果を発揮無音なのに風の流れが…不思議
用途多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。仕様【特許】第7221500号付属品USB電源コード、AC電源アダプターホワイト質量(g)1200電源(V)AC100 50/60Hz USB3.0消費電力(W)2.5(最大5 電源アダプター含む)幅(cm)13.5安全装置過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ保証期間1年間高さ(cm)29コード長さ(cm)150奥行き(cm)13.5適用畳数6~10畳
脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100ドリテック
17,998税込19,798
1個
5日以内出荷
・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー・おやすみモード、チャイルドロック・4段階の風量切り替え・フィルター交換をランプでお知らせ・適用床面積:~約11畳まで
仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター材質ABS樹脂ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり取扱説明書(3.32MB)切タイマー2・4・6・8時間
空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業)空気清浄機リズム(旧:リズム時計工業)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
6,298税込6,928
1枚
7日以内出荷
空気清浄機用集じん・脱臭一体型フィルター。
対応製品FU-T40-H/FU-T40-W/FU-T40BK-H/FU-T40BK-W/FU-U40-H/FU-U40-W/FU-U40BK-H/FU-U40BK-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約2年に1回
シャープ シャープシャープシャープ
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
仕様●候補なし:ホワイト/10畳●除湿方式・除湿能力・除湿トレー容量(L):コンプレッサー方式 5.0/5.6/日(50/60Hz) 約2.0質量(kg)13容量加湿方式・加湿量・加湿トレー:気化方式 最大400mL/h 約2.0L外形寸法(mm)幅350×奥行285×高さ656センサーニオイ・湿度・温度電源コード(m)1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※2適合床面積プラズマクラスター:約10畳(約17m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル湿度モニター / きれいモニター待機時消費電力(W)0.7
プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズプレフィルター AM4s/3s専用フェローズ
3,500税込3,850
1セット(4枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズHEPAフィルター AM4s/3s専用フェローズ
32,980税込36,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレFPanasonic(パナソニック)
1,629税込1,792
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメントPanasonic(パナソニック)
7,980税込8,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライトオーム電機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます 3段階(弱、中、強)風量調整 ライト(リングライト)機能付き
付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB取扱説明書(8.54MB)
空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ)空気清浄機 AIRMEGA 400COWAY(コーウェイ)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
左右両面からパワフル吸引インテリアのように美しい洗練されたデザイン両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン首かけ空気清浄機 スタンドセット付きソウイジャパン
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
空気清浄機 AIRMEGA 150 COWAY(コーウェイ)空気清浄機 AIRMEGA 150COWAY(コーウェイ)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ミニマルでシンプルなデザイン。インテリアに合わせて選べるカラーバリエーション。置く場所を選ばないスリム設計で、優れた清浄力を発揮。手を汚さずに取り外せるから、フィルターのお手入れもかんたん。
マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture LGマルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurnitureLG
53,900税込59,290
1台
5日以内出荷
マルチ機能空気清浄機テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリングワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ)NOBLE 空気清浄機COWAY(コーウェイ)
99,800税込109,780
1台
5日以内出荷
デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わるポップアップモーション。
静電フィルター空気清浄機 43畳対応 bitstrong静電フィルター空気清浄機 43畳対応bitstrong
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイトオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラックオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッドオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
三菱 空気清浄機 MA-WPV90B-W 三菱電機三菱 空気清浄機 MA-WPV90B-W三菱電機
93,980税込103,378
1台
9日以内出荷
空気清浄機