空気清浄機 :「脱臭機」の検索結果
空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
関連キーワード
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)約3.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)約1.8
適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570
1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。
ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。
紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。
浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。
3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時
傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。
フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。
持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に
質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)
風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)
RoHS指令(10物質対応)対応
1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45
脱臭機能〇
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機です。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
幅(mm)295
厚さ(mm)83
質量(kg)1.6
色オフホワイト
高さ(mm)369
消費電力(W)通常時:12、MAXモード時:23
運転音(dB)通常時:21、MAXモード時:36
適合床面積脱臭(目安):約6~30畳の臭気を低減
保証期間1年間
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥29,818
税込¥32,800
3日以内出荷
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4
色ホワイト
消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33
方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター
風量(m3/min)強/弱/静音
電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86
適合床面積約24畳(60分)
ACアダプタ(定格出力)DC24
ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時消費電力(W)約0.7
1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90
脱臭機能○
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350
本体質量(kg)約2.3
電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8
消費電流(A)1.8
床面積(m2)推奨:16(10畳)
運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。
幅(mm)441
高さ(mm)435
タイプ壁掛け
奥行(mm)83
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:約3.5
消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33
本体寸法(mm)奥行83
本体寸法(mm)高さ435
本体寸法(mm)幅441
標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h
標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90
標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
質量(kg)5.7
色ホワイト
電源(V)100
タンク容量(L)0.9
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450
風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3
消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27
連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1
運転音(dB)強:48、中:33、弱:15
寿命フィルター:約7年
適合床面積30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g
アズワン品番65-3364-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19
色ホワイト
消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24
運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積100(60畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
関連資料(2.64MB) (0.18MB)
加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
¥396,000
税込¥435,600
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18
色ホワイト
消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24
運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積75(45畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
関連資料(2.64MB) (0.18MB)
加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
¥316,000
税込¥347,600
8日以内出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V
コード長さ(m)1.8
寿命フィルター:約5年
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14
色ホワイト
消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18
電源100V
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1
連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24
運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23
寿命フィルター:5年
適合床面積50(30畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
関連資料(2.23MB) (0.17MB)
1台
¥233,000
税込¥256,300
8日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(~43m2)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
質量(kg)11.8
色マテリアルホワイト
消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23
電源100V
タンク容量(L)4
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8)
連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5)
運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25)
寿命フィルター:約5年
適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動
サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H)
待機電力(W)1
加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
1台
¥197,000
税込¥216,700
8日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
適合別売品:専用スタンド
幅(mm)400
厚さ(mm)430
高さ(mm)1060
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が
非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16
消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544
適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)
運転モードターボ、強、弱、静音
脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
床面積(m2)適合:~60
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8m
アズワン品番65-3364-43
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
種別21畳用
質量(kg)約11.8
色ステンレスシルバー
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)(標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710
電源コード(m)約1.8
適合床面積最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳)
保証期間1年
アズワン品番68-9487-40
運転音(標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB
フィルター交換目安5年間
1台
¥253,998
税込¥279,398
5日以内出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。
使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。
約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904
幅(mm)32
色ネイビー
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
フィルタータイプ:光触媒
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。
トラスコ品番267-9134
幅(mm)32
色白
高さ(mm)115
タイプ首掛け
奥行(mm)32
電源(V)3.7(リチウムイオン電池)
消費電力(W)(50/60Hz)約1.5
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ115
本体寸法(mm)幅32
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
清潔で健やかな明日へ。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
種別18畳用
質量(kg)約11.8
消費電力(W)(標準)強/23、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710
風量(m3/min)(標準)強/約3.83、中/約2.53、弱/約1.83、(加湿多め)強/約6.03、中/3.23、弱/約2.23
電源コード(m)約1.8
適合床面積18畳(加湿)最大18畳
保証期間1年
アズワン品番68-9486-81
タイマーなし
運転音(標準)強/約42dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB
リモコン無
フィルター交換目安5年間
1台
¥184,998
税込¥203,498
10日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)
質量(kg)約19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307
機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入
運転モード急速強・中・弱・自動
大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
フィルター交換目安約3年
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)
色ホワイト
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432
対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
1個(1000粒)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
1セット(4枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)最大4
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233
適合床面積1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。
約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。
風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。
おやすみモード・タイマー付きです。
用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。
質量(kg)7
周波数(Hz)50~60
電源(V)外部電源式
電圧(V)100~110
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630
騒音値(dB)35~55
適合床面積約20畳
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1
2
次へ
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。