ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
「間口(mm)」から絞り込む
600~800未満(28)
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
キャスター自在×4
均等荷重(kg)150
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)100
引出しあり
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様引出し付
色ネオグレー
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)33
高さ(mm)1020
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在×4
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)240
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.89MB)
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)32
高さ(mm)810
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在×4
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)180
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.89MB)
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)32
高さ(mm)810
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)180
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.89MB)
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)33
高さ(mm)1020
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)240
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.89MB)
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様フットブレーキ付
質量(kg)34
高さ(mm)810
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)180
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様フットブレーキ付
質量(kg)35
高さ(mm)1020
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)240
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)880
材質(車輪)ゴム
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.37MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様フットブレーキ付
高さ(mm)880
材質(車輪)ゴム
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個
高さ(mm)880
材質(車輪)ゴム
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー
高さ(mm)915
奥行(mm)527
間口(mm)777
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
段数ツーリング:1
均等荷重(kg)150
均等積載量(kg/段)100
柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数ツーリング:1
均等荷重(kg)150
均等積載量(kg/段)100
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)600
均等荷重(kg)150
棚段【ツーリング棚】1
均等積載量(kg/段)100
高価な工具を安全に収納できます。
形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。
ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
色アイボリー
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×4
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)
棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
色グリーン
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
キャスター自在×4
均等荷重(kg)150
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)100
引出しなし
付属品直進安定金具2個付
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)200
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)32
高さ(mm)810
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在×4
均等荷重(kg)180
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)32
高さ(mm)810
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)180
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様引出し付
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。