ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
「間口(mm)」から絞り込む
600~800未満(7)
800~1000未満(2)
材質本体:スチール
色本体:ブラック
高さ(mm)1070
材質(車輪)TPR
奥行(mm)500
間口(mm)873
キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)200(1段あたり100)
引出しなし
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様引出し付
色ネオグレー
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1124.9
材質(車輪)TPR
奥行(mm)525
間口(mm)681
段数3段
耐荷重(kg)250
キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75
アズワン品番4-6695-01
引出しあり
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
材質本体:スチール、ホルダ:ABS
色本体:ブラック、ホルダ:レッド
高さ(mm)1070
材質(車輪)TPR
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数3
キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)200
引出しなし
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様引出し付
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚・引出し付
色ネオグレー
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚・引出し付
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚付
色ネオグレー
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出しあり
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚付
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出しあり
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。