絞り込み
ブランド
  • サカエ(13)
  • 大阪製罐(8)
間口(mm)
  • 600~800未満(13)
  • 800~1000未満(8)
高さ(mm)
  • 900~1200未満(9)
  • 1200以上(12)
引出し
  • あり(1)
ホルダー数
  • 20(6)
  • 24(4)
  • 25(8)
  • 28(10)
  • 32(4)
  • 35(8)
  • 48(7)
  • 56(4)
  • 60(6)
  • 64(3)
  • その他(1)
奥行(mm)
  • 400~600未満(9)
  • 600~800未満(12)
400~600未満・600~800未満
耐荷重(kg)
  • 250
  • 20(10)
  • 60(2)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 150(24)
  • 160(2)
  • 180(12)
  • 200(34)
  • 240(9)
  • 280(5)
  • 300(19)
  • 320(9)
  • 350(5)
  • 360(12)
  • 400(8)
  • 420(8)
  • 480(11)
  • 725(4)
棚段数
  • 5(1)
5
ストッパー
  • あり(13)
あり
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(4)
イエロー・グリーン・グレー・パープル
キャスター径(Φmm)
  • 100(20)
100
材質(本体)
  • スチール(8)
スチール
材質(車輪)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(11)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(8)
  • 自在×4(5)
固定×2、自在×2・自在×4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(13)
800~1000未満(8)
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 サカエツーリングキャビネットワゴン スイングドア付サカエ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高さ(mm)1095奥行(mm)500間口(mm)700均等荷重(kg)250ストッパーストッパー付2個色(本体)グリーン
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングパネルワゴン(引出し付) 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(引出し付)大阪製罐
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。質量(kg)62高さ(mm)999材質(本体)スチール奥行(mm)556間口(mm)825キャスター自在×4均等荷重(kg)250引出し数1段荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ツーリング棚:4枚材質(ホルダー)PP樹脂引出しあり
ツーリングワゴン(NT、BTタイプ) サカエツーリングワゴン(NT、BTタイプ)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
ツーリングワゴン(トレー付) サカエツーリングワゴン(トレー付)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン