絞り込み
間口(mm)
- 600~800未満(13)
- 800~1000未満(8)
引出し
- あり(1)
耐荷重(kg)
- 250
- 20(1)
- 25(1)
- 100(5)
- 120(1)
- 150(24)
- 160(2)
- 180(12)
- 200(21)
- 240(9)
- 260(1)
- 280(5)
- 300(19)
- 320(9)
- 350(5)
- 360(12)
- 400(8)
- 420(8)
- 450(11)
- 480(11)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
高さ(mm)
- 900~1200未満(9)
- 1200以上(12)
ホルダー数
- 20(6)
- 24(4)
- 25(8)
- 28(10)
- 32(4)
- 35(8)
- 48(6)
- 56(4)
- 60(6)
- 64(3)
- その他(1)
棚段数
- 5(1)
5
奥行(mm)
- 400~600未満(9)
- 600~800未満(12)
400~600未満・600~800未満
ストッパー
- あり(13)
あり
色
イエロー(3)
グリーン(14)
グレー(3)
パープル(3)
イエロー・グリーン・グレー・パープル
材質(本体)
- スチール(8)
スチール
材質(車輪)
- ウレタン(11)
- ゴム(1)
- ナイロン(11)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
- 固定×2、自在×2(8)
- 自在×4(5)
固定×2、自在×2・自在×4
キャスター径(Φmm)
- 100(20)
100
ブランド
- サカエ(13)
- 大阪製罐(8)
サカエ・大阪製罐
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
「間口(mm)」から絞り込む
600~800未満(13)
800~1000未満(8)

ツーリングワゴン
サカエ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(NT、BTタイプ)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。仕様組立式
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ付)
サカエ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付
サカエ¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷高さ(mm)1095奥行(mm)500間口(mm)700均等荷重(kg)250ストッパーストッパー付2個色(本体)グリーン
ツーリングワゴン
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングパネルワゴン(引出し付)
大阪製罐¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から5日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。用途ツーリングの保管・管理に。質量(kg)62高さ(mm)999材質(本体)スチール奥行(mm)556間口(mm)825キャスター自在×4均等荷重(kg)250引出し数1段荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚ツーリング棚:4枚材質(ホルダー)PP樹脂引出しあり
ツーリングワゴン(トレー付)
サカエ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)
サカエ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応