絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
クリア
クリア(12)
グリーン
グリーン(17)
グレー
グレー(7)
ブラウン
ブラウン(7)
ブラック
ブラック(18)
ブルー
ブルー(15)
ホワイト
ホワイト(15)
レッド
レッド(16)
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用 材質軟質塩化ビニル 端子形状棒形 最高使用温度(℃)60 作業温度範囲(℃)最低0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)300
1袋(25個)
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVC l15(±1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品川商工コネクトスリーブ
エコ商品
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子 L126.0 W17.6 W23.1 適合端子平型 250 W38.5 W43.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ニチフ絶縁キャップ
エコ商品
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)65 定格電圧(V)600 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)23.2 寸法d2(Φmm)25 適合端子125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃)60 寸法d3(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
259 税込285
当日出荷

ニチフ絶縁キャップ
エコ商品
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。 材質ポリ塩化ビニール 透明 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンクリアカバースリーブの絶縁用カバー
エコ商品
スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
用途数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。 材質PVC JIS規格JIS C 3307準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川商工キャップ
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVC
1袋(1000個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ 材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT 電圧(V)600 適合規格UL224・CSA 標準色青透明(23) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.62MB)
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591 アズワン品番65-7699-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東方電材キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVC 寸法d(mm)2 寸法t(mm)1 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります