「色 」から絞り込む
カテゴリ: 標準絶縁キャップブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様 ●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279 アズワン品番 65-7533-45
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様 ●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286 アズワン品番 65-7537-87
端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 93,980税込 ¥ 103,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240 アズワン品番 65-7572-07
コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110 アズワン品番 65-7697-93
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433 アズワン品番 65-7538-97
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3425 アズワン品番 65-7538-27
基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8835 アズワン品番 65-7525-29
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782 アズワン品番 65-7530-90
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373 アズワン品番 65-7534-29
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8815 アズワン品番 65-7527-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8813 アズワン品番 65-7519-02
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828 アズワン品番 65-7528-88
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377 アズワン品番 65-7538-67
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様 ●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327 アズワン品番 65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様 ●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319 アズワン品番 65-7538-48
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302 アズワン品番 65-7537-10
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796 アズワン品番 65-7527-03
プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785 アズワン品番 65-7523-34
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様 ●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367 アズワン品番 65-7539-12
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342 アズワン品番 65-7532-84
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315 アズワン品番 65-7537-04
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3276 アズワン品番 65-7531-93
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3357 アズワン品番 65-7534-63
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8819 アズワン品番 65-7517-45
プラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:2●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3256 アズワン品番 65-7537-07
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833 アズワン品番 65-7527-60
基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3312 アズワン品番 65-7535-86
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3282 アズワン品番 65-7537-11
基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3351 アズワン品番 65-7539-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3370 アズワン品番 65-7517-74
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3321 アズワン品番 65-7532-18
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3275 アズワン品番 65-7531-67
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3368 アズワン品番 65-7536-19
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 ページ: 1/ 3
丸形端子 JST(日本圧着端子製造) 税込 ¥ 41 ~ ¥ 37 ~