134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102 アズワン品番65-7782-45
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482 アズワン品番65-7722-44
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1袋(250個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3124 アズワン品番65-7501-68
1袋(50個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3110 アズワン品番65-7498-47
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスプライスコネクタ 白
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136 アズワン品番65-7487-52
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868 アズワン品番65-7598-54
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477 アズワン品番65-7722-14
1セット(250個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474 アズワン品番65-7725-19
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フェルール、スリーブ長: 10 mm、長さ: 16 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●全長:16mm●コード番号:186-0168 アズワン品番65-7711-75
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●コード番号:240-3067 アズワン品番65-7495-88
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485 アズワン品番65-7679-41
1セット(250個)
389,800 税込428,780
欠品中

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960 アズワン品番65-7662-91
1袋(500個)
739,800 税込813,780
7日以内出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588 アズワン品番65-7497-89
1個
959 税込1,055
欠品中

仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167 アズワン品番65-7496-85
1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263 アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1018 アズワン品番65-7487-31
1袋(250個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 4.5 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃
仕様●ピン径:4.5mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4358 アズワン品番65-7609-19
1袋(500個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 4 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5578 アズワン品番65-7715-40
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact 固定クリップは 4 つの PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1164 アズワン品番65-7569-53
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:赤
仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0165 アズワン品番65-7492-33
1袋(100個)
4,698 税込5,168
欠品中

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7066 アズワン品番65-7659-11
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 500個入
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1021 アズワン品番65-7487-51
1袋(500個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:SKT●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5107 アズワン品番65-7782-40
1袋(1000個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926 アズワン品番65-7496-95
1袋(5000個)
129,800 税込142,780
欠品中

Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933 アズワン品番65-7571-60
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 5極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1085 アズワン品番65-7487-02
1袋(50個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1袋 300個入
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:2.54mm●コード番号:240-1145 アズワン品番65-7487-55
1袋(300個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4L5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5113 アズワン品番65-7780-86
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7483 アズワン品番65-7720-24
1セット(250個)
379,800 税込417,780
欠品中

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 40 mm、フェルール径 17.7 mm、スリーブ壁厚 0.5 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 40 mm
仕様●ピン径:17.7mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:40mm●コード番号:226-4367 アズワン品番65-7493-10
1袋(50個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7473 アズワン品番65-7497-90
1セット(250個)
319,800 税込351,780
欠品中

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165 アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7484 アズワン品番65-7720-27
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3125 アズワン品番65-7491-97
1袋(50個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081 アズワン品番65-7486-62
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●コード番号:240-3060 アズワン品番65-7498-82
1袋(70個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134 アズワン品番65-7500-08
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング