標準絶縁キャップ :「基板用アクセサリー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165 アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151 アズワン品番65-7570-73
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 100個入
仕様●併用可能製品:基盤コネクタ、基板用端子台●コード番号:240-1144 アズワン品番65-7486-44
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263 アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167 アズワン品番65-7496-85
1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917 アズワン品番65-7777-57
1袋(5個)
4,698 税込5,168
欠品中

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります