標準絶縁キャップ :「基板対電線接続」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908
アズワン品番65-7717-51
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
。3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください。特長と利点。低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途。基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由。3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958
アズワン品番65-7787-48
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。