10ページ目: 標準絶縁キャップ

8,450件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 380個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 380個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(380個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9294アズワン品番65-7640-28
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1セット 10個入 EDAC基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1セット 10個入EDAC
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●コード番号:238-8333アズワン品番65-7782-01
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3548アズワン品番65-7616-18
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 825個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(825個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M-05-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5875アズワン品番65-7696-46
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 75個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 75個入WURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1セット(75個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8866アズワン品番65-7528-58
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8971アズワン品番65-7691-49
基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2569アズワン品番65-7497-48
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3229アズワン品番65-7537-64
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1セット(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2927アズワン品番65-7533-36
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2932アズワン品番65-7532-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●シリーズ:TSS-125-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6505アズワン品番65-7681-58
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
609税込670
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 50極 2.16mm 2列 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:CHAMP●ピッチ:2.16mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.5A●コード番号:192-0251アズワン品番65-7765-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9633アズワン品番65-7516-12
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417アズワン品番65-7695-35
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0969アズワン品番65-7624-39
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
79,980税込87,978
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、50 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 285 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1917アズワン品番65-7551-88
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1918アズワン品番65-7510-68
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列SAMTEC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8927アズワン品番65-7759-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9185アズワン品番65-7651-87
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2430アズワン品番65-7660-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8897アズワン品番65-7763-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(70個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9396アズワン品番65-7653-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3398アズワン品番65-7533-90
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(85個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9311アズワン品番65-7739-86
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9515アズワン品番65-7497-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9687アズワン品番65-7499-43

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ