14ページ目: 標準絶縁キャップ

絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
8,501件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3218アズワン品番65-7535-50
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2897アズワン品番65-7539-95
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入WURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1セット(15個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6418アズワン品番65-7529-09
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9461アズワン品番65-7497-60
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0453アズワン品番65-7658-98
基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8891アズワン品番65-7750-51
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、取り付け用オスストレートガイドとストレート PC テール標準が使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9591アズワン品番65-7520-25
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9753アズワン品番65-7490-97
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8022アズワン品番65-7614-15
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559アズワン品番65-7676-37
基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9287アズワン品番65-7738-48
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9266アズワン品番65-7770-36
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9562アズワン品番65-7486-02
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9563アズワン品番65-7491-57
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1セット(23個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
419税込461
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
649税込714
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614アズワン品番65-7534-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入WURTH ELEKTRONIK
6,198税込6,818
1セット(17個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395アズワン品番65-7540-68
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入WURTH ELEKTRONIK
5,398税込5,938
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9306アズワン品番65-7486-01
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入SAMTEC
8,298税込9,128
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列SAMTEC
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列SAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9285アズワン品番65-7747-13
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478アズワン品番65-7522-50
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440アズワン品番65-7487-64
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3504アズワン品番65-7536-67

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ