8,450件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC22シリーズニチフ
35税込39
1個
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-19
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個) エスコ2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
透明エスコ品番EA538SM-31
OTP ファストン端子205型メス 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子205型メス 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
7日以内出荷
ファストン端子205型メス
仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-97
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
34税込37
1個
当日出荷
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-12
圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC38シリーズニチフ
56税込62
1個
当日出荷
適用端子38平方mm用。
仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-34
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
欠品中
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-11
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-16
ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
当日出荷
仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1589-40
抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO抜け止め形状絶縁クリアカバーTRUSCO
379税込417
1袋(50個)ほか
当日出荷
十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。
用途末端端子の絶縁処理に。材質塩化ビニール高さ(mm)31.2
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1袋(20個)ほか
当日出荷
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,598税込5,058
1袋(1000個)
当日出荷から66日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
VCCキャップ 品川商工VCCキャップ品川商工
4,798税込5,278
1袋(1000個)
3日以内出荷から10日以内出荷
透明
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
159税込175
1個
当日出荷
圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用 ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用ニッセイエコ
18税込20
1個
当日出荷
#250ファストン端子メス【LTO-61T-250N】に対応した絶縁被覆です。
仕様●内容:250ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個アズワン品番67-0403-92
圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC38シリーズニチフ
56税込62
1個
当日出荷
仕様●適用端子:38mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-33
圧着端子絶縁スリーブ ギボシメス端子用 ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ ギボシメス端子用ニッセイエコ
21税込23
1個
当日出荷
ギボシメス端子に対応した絶縁スリーブです。内径3mm径ですのでそれより細い電線径に対応します。
仕様●内容:絶縁カバー(メス)●適用電線範囲(AWG):材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0353-09
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
139税込153
1個
当日出荷
車などに使われることの多い、#250ファストン端子を接点とするコネクタのハウジングです。別途【LTI-51T-250N】が必要です。
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-07
防水型絶縁スリーブ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水型絶縁スリーブ日立Astemoアフターマーケットジャパン
779税込857
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)エスコ
720税込792
1セット
当日出荷
材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
サーモキャップ MTC JAPPYサーモキャップ MTCJAPPY
1,698税込1,868特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
設定温度(℃)(標準)75
1.25-3  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
ホワイトエスコ品番EA538SM-1
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワンY端子1.25-YAS6 24金メッキアズワン
279税込307
1個
当日出荷
仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,498税込1,648
1パック(100個)
10日以内出荷
ファストン端子110型メス(多極用)
仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
OTP ファストン端子100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
欠品中
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水絶縁キャップ 耐候性 黒オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
透明エスコ品番EA538SM-33
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
648税込713
1袋(100個)
当日出荷
透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
透明
アース端子キャップ 品川商工アース端子キャップ品川商工
4,198税込4,618
1袋(1000個)
欠品中
耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT青透明RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ