8,450件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコV-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-1
サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黄システック
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
翌日出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
3,490税込3,839
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
キャップ HIOKI(日置電機)キャップHIOKI(日置電機)
209税込230
1個
12日以内出荷
ピン形リード用 先端キャップ(1個)
対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,398税込4,838
1袋(50個)
7日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷から29日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]フィスコインターナショナル
55,980税込61,578特価
1式
当日出荷から16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]フィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]フィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-44~T-76
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)
翌々日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
極数3P M2
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
3,798税込4,178
1箱(1000個)
5日以内出荷から6日以内出荷
DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
仕様Cat.No.30
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコY形端子 変換アダプター EA940DPシリーズエスコ
170税込187
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200 SWANN-MORTONSwann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200SWANN-MORTON
29,980税込32,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
139,800税込153,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
端末スリーブ 4.7mm LINKMAN端末スリーブ 4.7mmLINKMAN
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
端末スリーブ 3.0mm LINKMAN端末スリーブ 3.0mmLINKMAN
19税込21
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
ギボシメス側スリーブ 矢崎総業ギボシメス側スリーブ矢崎総業
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●内容:ギボシ・メススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・メススリーブアズワン品番68-2108-85
ギボシオス側スリーブ 矢崎総業ギボシオス側スリーブ矢崎総業
19税込21
1個
5日以内出荷
仕様●内容:ギボシ・オススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・オススリーブアズワン品番68-2108-84
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
569税込626
1個
10日以内出荷
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱ほか
10日以内出荷
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
絶縁ケーブルエンドキャップ エスコ絶縁ケーブルエンドキャップエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,498税込8,248
1袋(500個)
欠品中
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルールチューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859アズワン品番65-7759-96
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入 シュナイダーエレクトリック棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500アズワン品番65-7497-71
端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 5mm 1列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 84極 5mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(200個)
7日以内出荷
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ