絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
8,501件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
絶縁ケーブルエンドキャップ エスコ絶縁ケーブルエンドキャップエスコ
1,200税込1,320
1個
8日以内出荷
1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))棒端子 最大ワイヤサイズ 0.14mm2 ピン長さ 6mm ピン径 0.7mm 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,498税込8,248
1袋(500個)
予約販売
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルールチューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.14mm2●ピン径:0.7mm●絶縁体:プラスチック●色:グレー●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:26AWG●全長:10mm●コード番号:190-3859アズワン品番65-7759-96
棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入 シュナイダーエレクトリック棒端子 ピン長さ 24mm 1袋 1000個入シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:24mm●絶縁:絶縁●シリーズ:Linergy●コード番号:231-8500アズワン品番65-7497-71
端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 5mm 1列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 84極 5mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(200個)
7日以内出荷
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
8,098税込8,908
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入SAMTEC
50,980税込56,078
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
端子ストリップ 4極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
端子ストリップ 3極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 3極 5mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124アズワン品番65-7570-19
端子ストリップ 3極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 3極 2mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504アズワン品番65-7600-47
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929アズワン品番65-7615-06
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入SAMTEC
8,898税込9,788
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5080アズワン品番65-7572-38
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5081アズワン品番65-7568-73
端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(625個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235アズワン品番65-7603-17
端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1001アズワン品番65-7643-21
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(4個)
7日以内出荷
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532アズワン品番65-7599-81
端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 2mm 2列SAMTEC
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230アズワン品番65-7658-15
端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入 AMPHENOL端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入AMPHENOL
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9476アズワン品番65-7495-32
端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入 AMPHENOL端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入AMPHENOL
689,800税込758,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474アズワン品番65-7487-21
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102アズワン品番65-7782-45
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ