絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
8,501件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
309,800税込340,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8750アズワン品番65-7527-24
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8880アズワン品番65-7528-36
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8925アズワン品番65-7524-50
基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
24,980税込27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9500アズワン品番65-7485-48
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3406アズワン品番65-7605-06
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5976アズワン品番65-7691-98
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9003アズワン品番65-7755-24
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入WURTH ELEKTRONIK
92,980税込102,278
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9214アズワン品番65-7750-69
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:16.0A●コード番号:191-7402アズワン品番65-7665-49
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入WURTH ELEKTRONIK
84,980税込93,478
1袋(210個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9206アズワン品番65-7642-80
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9243アズワン品番65-7734-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(75個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9355アズワン品番65-7732-07
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8901アズワン品番65-7750-27
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3478アズワン品番65-7538-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1997アズワン品番65-7578-72
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1袋(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:8.0A●コード番号:190-9058アズワン品番65-7729-54
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3036アズワン品番65-7532-30
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3025アズワン品番65-7525-18
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(63個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9367アズワン品番65-7485-28
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9058アズワン品番65-7763-78
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(950個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9057アズワン品番65-7765-07
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3515アズワン品番65-7539-35
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
779税込857
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912アズワン品番65-7682-68
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
529,800税込582,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8920アズワン品番65-7526-17
基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9769アズワン品番65-7498-16
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3401アズワン品番65-7600-66
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9655アズワン品番65-7516-25
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 60 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8048アズワン品番65-7632-92
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0971アズワン品番65-7627-28
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887アズワン品番65-7701-26
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1863アズワン品番65-7564-02
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8177アズワン品番65-7597-97
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
589,800税込648,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843アズワン品番65-7692-79

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ