標準絶縁キャップ :「基板 固定」の検索結果
絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 56 x 2.54 mm、長さ 147.22 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8176
アズワン品番65-7626-54
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 10 x 2.54 mm です。長さは 30.38 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8150
アズワン品番65-7658-54
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 28 x 2.54 mm です。長さは 76.1 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8160
アズワン品番65-7656-52
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 34 x 2.54 mm です。長さは 91.34 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8163
アズワン品番65-7631-85
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169
アズワン品番65-7621-03
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 8 x 2.54 mm です。長さは 25.3 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8149
アズワン品番65-7661-03
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173
アズワン品番65-7576-19
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171
アズワン品番65-7621-04
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159
アズワン品番65-7660-44
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162
アズワン品番65-7651-36
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 6 x 2.54 mm です。長さは 20.22 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8148
アズワン品番65-7658-57
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167
アズワン品番65-7620-86
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151
アズワン品番65-7658-55
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 36 x 2.54 mm です。長さは 96.42 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8165
アズワン品番65-7622-33
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 14 x 2.54 mm です。長さは 40.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8152
アズワン品番65-7626-56
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
。Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 16 x 2.54 mm です。長さは 45.62 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8153
アズワン品番65-7627-75
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 52 x 2.54 mm です。長さは 137.06 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8174
アズワン品番65-7624-23
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 66 x 2.54 mm です。長さは 172.62 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8181
アズワン品番65-7653-73
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172
アズワン品番65-7621-05
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 54 x 2.54 mm です。長さは 142.14 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8175
アズワン品番65-7626-53
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 58 x 2.54 mm です。長さは 152.3 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8177
アズワン品番65-7626-55
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 18 x 2.54 mm です。長さは 50.7 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8154
アズワン品番65-7627-74
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 30 x 2.54 mm です。長さは 81.18 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8161
アズワン品番65-7631-48
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
。Harting har- モジュラ固定レールは、寸法が 24 x 2.54 mm で、長さが 65.94 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8157
アズワン品番65-7629-06
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 60 x 2.54 mm です。長さは 157.38 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8178
アズワン品番65-7620-79
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●併用可能製品:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:865-7180
アズワン品番65-7712-97
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165
アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9627
アズワン品番65-7515-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9526
アズワン品番65-7700-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 8 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1669
アズワン品番65-7622-48
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836
アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849
アズワン品番65-7777-31
1袋(1200個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524
アズワン品番65-7513-77
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9645
アズワン品番65-7698-41
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
。Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629
アズワン品番65-7518-45
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947
アズワン品番65-7677-55
1袋(10000個)
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1667
アズワン品番65-7618-48
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666
アズワン品番65-7614-54
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。デュアルエントリを許可します TOP 又はボトムからのかん合 中 2 用途に適し、より柔軟な会議が可能です スタック高の要件が異なる ワイヤラッピングに使用できます はんだの汚染を除去するためのクリーニングが可能です 二重めっき プレスフィット部のスズめっき 基板へのピン挿入が簡単です 保持脚オプション 高い保持力で基板に固定
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0856
アズワン品番65-7541-14
1袋(20個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1
2
次へ
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。