標準絶縁キャップ :「絶縁端子」の検索結果

絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
クリア
クリア(9)
グリーン
グリーン(14)
グレー
グレー(7)
ブラウン
ブラウン(7)
ブラック
ブラック(16)
ブルー
ブルー(14)
ホワイト
ホワイト(15)
レッド
レッド(14)
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニチフ絶縁キャップ
エコ商品
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。 材質ポリ塩化ビニール 透明 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVC l15(±1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東方電材キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチフ絶縁キャップ
エコ商品
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)65 定格電圧(V)600 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)23.2 寸法d2(Φmm)25 適合端子125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃)60 寸法d3(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
259 税込285
当日出荷

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川商工キャップ
エコ商品
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります