グリース :「転がり軸受け」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色褐色バター状
湿潤性(14日)A級
チムケン式耐荷重性能(kg)4.08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)
銅板腐食(室温24h)合格
特性潤滑性・粘着性
こんなお得な商品も!
シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプカルシウム石けんグリース
外観褐色バター状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性
外観黒色バター状
危険物の類別非危険物
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプリチウムグリース
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性
外観黄色バター状
危険物の類別非危険物
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。
特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性
使用目的潤滑
外観褐色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性
使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受
滴点189℃
外観黒色バター状
危険物の類別非危険物
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的潤滑
外観淡褐色バター状
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。