グリース :「フッ素グリス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。 ちょう度No.2 液色白色 特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0166 タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~250 使用目的潤滑 主成分PFAE、PTFE 危険物の類別非危険物
1本(750g)
47,980 税込52,778
当日出荷

フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。 ちょう度No.1~2 淡褐色 トラスコ品番456-1619 材質主成分/シクロペンタン油、ウレア 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)25 容器シリンジ 使用目的潤滑 主成分シクロペンタン油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(25g)
149,800 税込164,780
6日以内出荷