グリース :「石鹸水容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号
色黒色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別モリブデン
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。