グリース :「モーター用グリス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)195 外観白褐色バター状 増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油合成炭化水素油 動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃) 離油度(%)3.1mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)275 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)0.7mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)364 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5 離油度(%)(100℃・24h)4mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)455 滴点245 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4653-03 離油度(%)(100℃・24h)9.2mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
22,600 税込24,860
8日以内出荷

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)323 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)1.1mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)420 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4652-03 離油度(%)(100℃・24h)4.9mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
21,700 税込23,870
8日以内出荷