グリース :「H3」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。
用途Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止。樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑。食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置。電子部品の絶縁に。冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど。真空装置。油圧・空圧装置。ポンプ類
仕様NSF:H1グレード
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-60~280
ちょう度No.3
滴点無し
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。