電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-84
危険物の類別非危険物
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。