11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL A
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERQUIET BQ 72-72
使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
33日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSYNTHESIN PDL 250/01
低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性 タイプ微小電流用 使用温度範囲(℃)-60~125 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
91,980 税込101,178
33日以内出荷

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油
1缶(1kg)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
49,980 税込54,978
33日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB TL1013
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。 ちょう度1号 商品タイプリチウムグリース 特性耐摩耗性、低温性 タイプ樹脂ギヤ用 使用温度範囲(℃)-40~150 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L32
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
53,980 税込59,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX PDB38 CX2000
低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。 商品タイプリチウムグリース 特性低温性 タイプ低温用 使用温度範囲(℃)-65~100 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険等級 動粘度(mm2/s)12(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)ほか
459,800 税込505,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH GE 46-1200
使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、耐水性 タイプ密閉ギア用 使用温度範囲(℃)-50~120 増ちょう剤リチウム石けん 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)00号 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング